LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 事務用品
LION (ライオン事務器)の その他医療事務用品
シャッターセーフボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46210117
品番
SB-277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャッター扉で施錠、ファイリングした書類を手軽に保管。カギ2本付。仕切板2枚付。A4が縦に入るサイズ。
用途
デスク周りの収納に。ファイル、はんこ、朱肉、筆記用具、事務用品の整理に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/鍵/カギ付き
材質
本体:スチール製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×38.3×42.4