レターケース 横型総カド丸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46210144 品番LA4-557W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

さわやかなオールホワイトタイプ。オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザイン。A4判縦型、浅型7段。

用途レターケース、小物収納として。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/資料整理/書類整理/セキュリティ/貴重品/個人情報/情報漏えい/マイナンバー/重要書類/ファイル/メディア/施錠/盗難対策/データ管理/ファイリング/セキュリティボックス/キーボックス/シャッターボックス 材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×25.3×33.7 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22×3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする