用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/デスクスタンド
付属品上下連結用部品4個
材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)
質量(kg)2.2
タイプフラット
有効高さ(mm)棚下:83
棚板耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.2×25×10.4