モニター台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプトレー付き 注文コード46210169 品番ND-7FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなモニター台。キーボードやノートPCの収納にも便利。

用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/デスクスタンド 付属品上下連結用部品4個 仕様A4判横型 材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリスチレン樹脂製 質量(kg)3.6 タイプトレー付き 有効高さ(mm)棚下:83 棚板耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.2×25×14.9 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22×3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする