※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASP-UB12E-N04 ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC 46210370 ASP-UB12E-N04 ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC 46210370

ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類NPT シール方式シール剤なし 注文コード46210370 品番ASP-UB12E-N04
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は適合チューブ外径・ねじの種類・シール方式など64種類から選べます 他の種類を見る

・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)

型式ユニバーサル 適合チューブ外径(Φmm)12 シール方式シール剤なし 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類NPT 使用流体空気 配管横型 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ口径1/2 残圧排気機能あり
関連資料:カタログ(4.53MB)
注意
※M5,10-32UNFは、エキゾーストセンタバルブを用いた回路でご使用ください。アクチュエータの中間停止の応答性が遅くなる場良いがあるため、クローズドセンタバルブを用いた回路ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする