※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類G
シール方式シール剤なし
注文コード46210440
品番ASP-UA12E-G04
参考基準価格(税別)¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・ねじの種類・シール方式など64種類から選べます
他の種類を見る
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)