ASP-UB08E-N02 ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC 46210869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASP-UB08E-N02 ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC 46210869
ASP-UB08E-N02 ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMC 46210869

ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPTシール方式シール剤なし注文コード46210869品番ASP-UB08E-N02
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)

型式ユニバーサル適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤なし最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類NPT使用流体空気配管横型保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応ねじ口径1/4残圧排気機能あり
関連資料:カタログ(4.53MB)
注意
※M5,10-32UNFは、エキゾーストセンタバルブを用いた回路でご使用ください。アクチュエータの中間停止の応答性が遅くなる場良いがあるため、クローズドセンタバルブを用いた回路ではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする