タマハシ
タマハシの イベント・ノベルティ・行楽用品
タマハシの アウトドア・行楽用品
タマハシの バーベキューコンロ/グリル
ツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46211140
品番
PY-C007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
お鍋とケトルが一つになったケトルクッカーと、分割式ドリッパー、二重マグカップがセットになったコンパクトドリッパーセットです。いつでもどこでも本格的なドリップコーヒーが楽しめます。
用途
アウトドアに。
容量(mL)
(二重マグカップ)200
容量(L)
1.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケトルクッカー)14×12.3×11
直径×高さ(cm)
(ドリッパー)9×5、(二重マグカップ)7.4×7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません