防犯カメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46211246 品番SOPRO-1080MSFB-JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,329 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN DVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)−30〜50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、DVRレコーダーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする