防犯カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46211298 品番SWNVK-885808-DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。
カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。
LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。
カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。
IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。
屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。
レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。
ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。
18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)−30〜50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする