防犯カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46211316 品番SWDVK-446804-DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,073
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。
レコーダーは最大4TBまで対応。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m セット内容SWANN DVR 4ch Full HDバレットカメラ4台セット(レコーダー×1台、カメラ4台) タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし データ容量ハードディスク1TB 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)−30〜50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする