画像準備中

ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 46211368 品番 APW16-C20/C19LK-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。
データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として
ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し
ケーブルのロックに特別な工具は必要無し
ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14
令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得

長さ(m)3 使用温度範囲(℃)‐10℃〜+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格16A-250V ケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯 コネクタC19 Lock - C20 各種認証PSE 保持力(N)200(参考値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする