Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46211438
品番
960674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3667
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状
T型
全長(mm)
200
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)
94
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
六角
対辺寸法(inch)
3/16
サイズ規格
インチ