仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
セット内容長袖ブルゾン/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012K90(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル
種別#3:LL / K90
材質合成繊維
色グレー
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル75・綿25
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)68