※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

960678 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta 46211465 960678 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta 46211465 960678 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta 46211465 960678 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta 46211465

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46211465 品番960678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3670 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)255 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)117 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)5/16 サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする