※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

960682 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta 46211490 960682 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta 46211490 960682 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta 46211490 960682 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta 46211490 960682 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta 46211490

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46211490 品番960682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3672 セット内容8本 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする