960683 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta 46211499 960683 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta 46211499 960683 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta 46211499 960683 T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta 46211499

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46211499 品番960683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3658 セット内容10本 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする