曜日別特売
960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526
960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526
960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526
960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526
960687 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta 46211526

ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード46211526品番960687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする