Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46211560
品番
960690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3668
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状
T型
全長(mm)
255
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)
117
対辺寸法(mm)
8
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ