※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

960692 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta 46211569 960692 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta 46211569 960692 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta 46211569 960692 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta 46211569 960692 ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta 46211569

ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46211569 品番960692
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3663 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)285 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)132 対辺寸法(mm)10 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする