Beta
Betaの スパナ/レンチ
Betaの 六角棒レンチ
Betaの 六角棒レンチT型
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46211578
品番
960694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3659
セット内容
2.5、3、4、5、6、8(mm)
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
対辺寸法(mm)
2.5、3、4、5、6、8