Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック本体
パンチングパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46211824
品番
FBL76160008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。
イタリア製で仕上がりがきれいです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
953×30×304
タイプ
片面
用途
工具の整理に。
トラスコ品番
255-6869
材質
スチール
高さ(mm)
304
奥行(mm)
30
間口(mm)
953
最大積載量(kg)
25/枚
色(パネル)
グレー
注意
※壁の取付には別途取付用ブラケット「IDEAONE05286」、ナイロンプラグ「MG-630BT」、ビス「B7080635」が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46211824
FBL76160008
22359857
IDEAONE05193
パンチングパネル
Fami
1枚
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました