Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用ロールウエスホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46211867
品番
FBLIT004039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8125
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
285
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
200
奥行(mm)
180
ロール直径(mm)
最大取付:300