Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用箱入使い捨て手袋ディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46211876
品番
FBLIT005039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8127
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
247
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
132
奥行(mm)
81