FBLIT019039 パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami 46211910 FBLIT019039 パンチングパネル専用ケーブルホルダー Fami 46211910

パンチングパネル専用ケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46211910 品番FBLIT019039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

トラスコ品番257-8096 セット内容取付マウント6個、取付ビス4個 材質スチール 幅(mm)220 許容荷重(kg)10 高さ(mm)101 奥行(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする