FLA65200A01 メタルパーツボックス Fami 46212007 FLA65200A01 メタルパーツボックス Fami 46212007

メタルパーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46212007 品番 FLA65200A01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。

トラスコ品番214-6113 材質スチール グレー 容量(L)27 外寸法・高さ(mm)200 最大積載量(kg/台)100 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)442 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする