OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全メガネ
OTOSの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46212077
品番
B-811YSF
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
レンズの角度調節が可能です。
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
トラスコ品番
834-5500
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、T/R
幅(mm)
144
高さ(mm)
48
レンズ色
イエロー
フレーム色
ブラック
加工
防曇、防傷
角度調整範囲
○
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線カット
○
鼻あて
○