N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165 N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165 N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165 N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165 N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165 N-A3BGR 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212165

抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46212165 品番 N-A3BGR
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

気になる所に吊るすだけで、カビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、カビと嫌なニオイの発生を防止します。
効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。

用途お部屋の消臭、防カビに。 トラスコ品番114-9945 セット内容抗菌・防カビシート3枚、紐4本 材質パルプ・PCMX 幅(mm)80 緑・青・オレンジ 高さ(mm)100 奥行(mm)1.4 有効期間約60〜90日(使用条件で異なります) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする