N-B2B 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212190 N-B2B 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212190 N-B2B 抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ” 太洋 46212190

抗菌・防カビシート”きになるニオイトリ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46212190 品番 N-B2B
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

気になる所に吊るすだけで、カビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、カビと嫌なニオイの発生を防止します。
効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。

用途お部屋の消臭、防カビに。 トラスコ品番114-9948 セット内容抗菌・防カビシート2枚、紐2本、両面テープ2枚 材質パルプ、PCMX 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)2.8 有効期間約5〜6ヶ月(使用条件で異なります) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする