ニトリルグローブUPS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 46213066 品番 L88D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最新鋭設備で作られた超薄手のニトリル手袋です。
素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップを利用しています。
超薄手の為、省資源商品になっています。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番555-3961 材質ニトリルゴム ブルー サイズM 入数(枚)250 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.8 滑り止め効果なし 粉有無粉なし エンボス加工なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする