エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブUPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
46213075
品番
MXSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
最新鋭設備で作られた超薄手のニトリル手袋です。
素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップを利用しています。
超薄手の為、省資源商品になっています。
用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
555-3959
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
250
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
10.7
滑り止め効果
なし
粉有無
粉なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合