サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: A2017(ジュラルミン)、D型フック部:ステンレス 注文コード46213355 品番1-3444PLUS-DW
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。
従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化
メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。
シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。
2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)
特許番号7085720(日本)
発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。
メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。

トラスコ品番529-6961 材質本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: A2017(ジュラルミン)、D型フック部:ステンレス 外径(Φmm)45
注意
※磁石マウント部は、シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする