マストガードA-101

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46213407 品番 A101-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。
耐水度は2200mm以上です。
SFS生地でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。

用途
アスべスト作業。
原子力施設保守点検作業。
ガラス繊維など取扱作業。
ペイントスプレーなど取扱作業。
ダイオキシンなど取扱作業。
機械メンテナンスなど。
トラスコ品番819-2884 材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム 水色 サイズ3L 股下(cm)82 適応身長(cm)170〜185 適応胸囲(cm)100〜135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする