曜日別特売
00-1277 天然アルコール除菌ウエットタオル コーヨー化成 46213486

天然アルコール除菌ウエットタオル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード46213486品番00-1277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

アップルフェノン、緑茶エキス配合で除菌、抗菌、消臭効果があります。
天然アルコール(植物由来原料使用)を厚手の不織布にふくませた使いやすいウエットタオルです。
乾燥しにくい丸筒容器と新取り出し口採用でスムーズに取り出せます。
安心安全な日本製です。

用途
お食事前、ご帰宅時の手の除菌に。
食卓等の清掃、除菌に。
身の周りの物の除菌に。
手、指の清拭に。
部屋の中の気になる除菌、清拭に。
トラスコ品番560-8080材質シート:不織布、含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベンタイプ詰替用/アルコール入数(枚)100シートサイズ(mm)123×180箱入数24繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: デスク清掃
株式会社トーネットサービス業

一枚一枚がしっかりしているので、机全体を拭いてもダメにならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする