ノンアルコール除菌ウエットタオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード46213495 品番00-1283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

日本製・化粧品グレードで安心・安全なノンアルコール除菌ウエットタオルです。
手肌に優しく、お子様のご使用も安心です。
厚手タイプの不織布でしっかりふけます。
植物由来の除菌成分を配合しています。
安心安全な日本製です。

用途
お子様の手・指の汚れ落としに、お食事前のお手ふきに。
テーブル、机やキッチン用品の衛生に。
身の回りのものの除菌・衛生に。
トラスコ品番560-8079 材質シート:不織布、水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン、グレープフルーツ種子エキス タイプ詰替用/ノンアルコール 入数(枚)100 シートサイズ(mm)123×180 箱入数24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする