※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の コイルホース
スパイラルホースキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46213504
品番
19-958-9417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
864-1225
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)
1310
色
青
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用流体
空気
コイル部(mm)
710
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
52
注意
※国内一般製品と互換性があります。