プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46213565 品番 AJ-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。
走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。

トラスコ品番226-1007 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67〜74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)147 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)67〜74 取付座B(mm)95
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする