テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46213599
品番
AK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。
走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
トラスコ品番
226-1009
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
199
取付ピッチY(mm)
56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
196
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
100
取付座B(mm)
93
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。