RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヨセポンチ
ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46213635
品番
448-004-0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
トラスコ品番
766-3412
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
200
寸法L1(mm)
130
最大径(Φmm)
20
先端径(Φmm)
9