仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム
セット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
種別#3:S
材質合成繊維
色グレー
胸囲(cm)112
混率(%)ポリエステル75・綿25
肩幅(cm)48
袖丈(cm)54
着丈(cm)62