商品レビューを投稿する内容量1セットセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル色グレー種別#3:5L注文コード46214370品番BF973#3-5L/SKSP02B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。