置き画

BF973#3-4L/SKSP02G 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46214431 BF973#3-4L/SKSP02G 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46214431 BF973#3-4L/SKSP02G 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46214431 BF973#3-4L/SKSP02G 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46214431 BF973#3-4L/SKSP02G 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 46214431

空調服セットBF973+7.2Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル グレー 種別#3:4L 注文コード46214431 品番BF973#3-4L/SKSP02G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容・色・種別など42種類から選べます 他の種類を見る

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 種別#3:4L 材質合成繊維 グレー 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル75・綿25 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする