Y-03 200m先工事中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46214579 Y-03 200m先工事中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46214579 Y-03 200m先工事中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46214579 Y-03 200m先工事中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46214579 Y-03 200m先工事中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46214579

ニューコーンサイン蛍光イエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容200m先工事中 注文コード46214579 品番Y-03 200m先工事中
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は表示内容97種類から選べます 他の種類を見る

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 幅(mm)300 厚さ(mm)4 高さ(mm)500 表示内容200m先工事中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする