置き画

BF973#4-L/SKSP01 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46215876 BF973#4-L/SKSP01 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46215876 BF973#4-L/SKSP01 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46215876 BF973#4-L/SKSP01 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46215876 BF973#4-L/SKSP01 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46215876

空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容長袖ブルゾン、BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル アースグリーン 種別#4:L 注文コード46215876 品番BF973#4-L/SKSP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容・色・種別など21種類から選べます 他の種類を見る

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム セット内容長袖ブルゾン、BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 種別#4:L 材質合成繊維 アースグリーン 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル75・綿25 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする