置き画

BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156 BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156 BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156 BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156 BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156 BF975#1-3L/SKSP01 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 46216156

空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブルー 種別#1:3L 注文コード46216156 品番BF975#1-3L/SKSP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・種別など17種類から選べます 他の種類を見る

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン セット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 種別#1:3L 材質合成繊維 ブルー 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする