コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216292
品番
PJG-20-U
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜75
アプリケーション
スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合吸着面が斜めのワーク
硬度(A/s)
55