コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216387
品番
PJG-70-U
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
パッド径(Φmm)
70
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜75
アプリケーション
-
硬度(A/s)
55