コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216545
品番
PJG-20-F
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10〜230
硬度(A/s)
70