コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46216615
品番
PJG-60-F
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10〜230
硬度(A/s)
70