曜日別特売
SET-G3 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック 46216670

SET-G3 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック 46216670
SET-G3 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック 46216670
SET-G3 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック 46216670
SET-G3 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック 46216670

小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46216670品番SET-G3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

初めてでも理解できる、小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット。
小数・分数水槽セットと分数カラータイルセットです。
解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。

その他プラスチックケース入セット内容分数カラータイル1セット(1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚)、0.01dlます12個、0.1dlます11個、1.0dlます3個、2.0dlます1個、1.0Lます1個材質小数・分数水槽:メタクリル樹脂製、分数カラータイル:硬質塩化ビニール樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする